Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Betondose, 2.0, zur Montage auf die Schalung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Betondose
Membran-Betondose
Artikel-Nr.:
     1039H-9019231003
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P731
EAN/GTIN:
     4260182062753
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Membran-Betondose, 2.0, zur Montage auf die Schalung

halogenfrei
anreihbar
Kombinationsabstand 71 mm
6 Membraneinführungen für Rohre 4 x M20/25 und 2 x M32, oder 6 x M20/25
als Elektronikdose verwendbar
Abmessungen Tiefe 90 mm, Öffnung Ø 60 mm

Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schalterdose ø 60 mm, gerätedose unterputz, primo unterputzdosen, Membran-Betondose, 2.0, zur, Montage, P731
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
94
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,48*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 58,76*
€ 76,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 78,79*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 64,0945*
€ 82,8845*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.