Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betondose tief, 2.0 P731


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betondose tief, 2.0 P731
Betondose tief, 2.0 P731
Artikel-Nr.:
     3517I-41167144
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P731
EAN/GTIN:
     4260182062753
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Betondose tief, 2.0 P731

Einfach 4 mal festbinden und fertig. 70% Zeitersparnis bei der Montage. Durch die Flügel kann ein Normabstand von 15 cm zur Türschalung einfach eingehalten werden. Die Dosen sind kombinierbar, aufgrund der SCS-Techen kann eine absolut feste Verbindung hergestellt werden, Für Betondecken von 20 - 60 mm geeignet.Für Rohreinführung 2x M32 und 4x M20/M25 oder 6x M20/M25 geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,48*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 58,76*
€ 76,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 78,79*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 64,0945*
€ 82,8845*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,64*
€ 91,2016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,64*
€ 90,0116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,76*
€ 69,9244
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.