Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Girlande "Ottawa", 5m, 60 warmweiße LEDs, für Outdoor, einladendes Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612-18
612-18
Artikel-Nr.:
     1039H-924961218
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     612-18
EAN/GTIN:
     7391482612182
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
led-ketten
Grüne Girlande mit warmweißen 60 LEDs . Die Girlande erzeugt ein schönes und einladendes Licht in der Dunkelheit.

Farbe: Grün
Produktkabel Farbe: Grün
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 500,00
Höhe (cm): 20,00
Tiefe (cm): 10,00
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 60
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 2700
Lichtstrom (lm): 40
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 62
Farbkonsistenz (SDCM): 6
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 0,40
Transformator: 3V DC 1,2W IP44 Schuko stecker
Leistungsfaktor: 1.000000
Spannung (V): 3V DC
Länge des Stromkabels (cm): 500
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP44
Baum Aufbau: Gewickelt
Anzahl der Abschnitte: 1

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, LED-Girlande, Ottawa, 5m, 60, 612-18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.