Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Spaten
>
Bauspaten
>
Gärtnerspaten
>
Artikel
Gartenspaten, 1000 mm Gärtnerspaten, Schaufel, Bauspaten, Pionierspaten, Stielspaten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9299224519
Hersteller:
Silverline
Herst.-Nr.:
224519
EAN/GTIN:
5055058103352
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Epoxidbeschichtetes Spatenblatt mit Hammerschlageffekt. Für lange Nutzungsdauer vergütet. Stahlstiel mit Polypropylenbeschichtung und D-Griff. Zum Umgraben, für die Bodenvorbereitung und bei der Bepflanzung. Blattabmessungen (L x B): 280 x 180 mm.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Gartenarbeit
Weitere Suchbegriffe:
Baumschulspaten
,
Bauspaten
,
Filia-Spaten
,
Freizeitspaten
,
Herold-Bauspaten
,
Heroldspaten
,
Neulingspaten
,
Pionierspaten
,
Rodespaten
,
Garten Spaten
,
Grabspaten
,
Gärtner Spaten
,
Gärtnerspaten
,
Kantenspaten
,
Randspaten
,
Wurzelspaten
,
Idealspaten
,
Spaten
,
spaten d-griff
,
idealspaten
,
Gartenspaten 1000 mm Gärtnerspaten Schaufel Bauspaten Pionierspaten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
50
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,58*
Lager 1039
9 Tage
50
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 18,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen