besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit...
Für Garten, Camper, Bergsteiger etc. Einsetzbar als Schaufel, Spaten und Hacke. Zusammengeklappt nur 24,5 cm lang. Mit praktischer Canvas-Tasche für den Transport. Aus gehärtetem Borstahl, gehärtet...
Spaten mit D-Stiel, 180 x 260 x 1250 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren o...
Dieser Spitzspaten ist speziell für extreme Beanspruchungen konzipiert. Das induktiv gehärtete Borstahlblatt dringt mühelos auch in steinigen und harten Untergrund ein. Versteifungsrillen verhinder...
6411501311832 Solid™ Metall Gärtnerspaten, spitz - Mit D-Griff - Mit spitz zulaufender, scharfer Kante, zum Graben in hartem, steinigem Boden oder zum Schneiden durch Grasnarbe oder Wurzeln - Stahl...
Solid™ Metall Autospaten (1066715) • Aus Stahl • Mit D-Griff • Mit zugespitztem Blatt, um sich schnell aus dem Schnee oder Schlamm zu graben • Die Schaufel passt für Notfälle in den Kofferraum des ...
besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit...
Der Fiskars Xact™ Gärtnerspaten spitz M ist eine Revolution im Spatendesign. Er verfügt über ein extrastarkes, scharfes Blatt und einen rutschfesten Tritt für leichtes Einstechen in harte Böden wie...
Produktbeschreibung: mit langer Dülle mit stabilem Blatt und angebogenem Tritt pulverbeschichtet mit Holz/Fiberglasstiel mit D-Griff am Ende des Stiels Blattmaße: 380 x 150 mm Blattstärke: 1,74 mm
Der punktförmige Spaten hat eine gekrümmte Form mit einer leichten Schneidkante um seine Seiten, um eine gute Grabwirkung auf dem zu bearbeitenden Boden zu erleichtern. Produktbeschreibung: mit zug...