Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GWS 19-150 CI 060179R002 Winkelschleifer 150mm 1900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-94090295641575
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060179R002
EAN/GTIN:
     3165140838399
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Bosch Professional GWS 19-150 CI 060179R002 Winkelschleifer 150mm 1900W

1900 W,

Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Rückschlagabschaltung (KickBack Control) · Anlaufstrombegrenzung · Überlastschutz · Vibrationsdämpfungssystem.

  • Kategorie: Winkelschleifer
  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Abgabeleistung: 1220 W
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Spindelgewinde: M14
  • Höhe: 104 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau)
  • Länge (Tiefe): 311 mm
  • Leistung (Details): 1900 W
  • Produkt-Art: Winkelschleifer
  • Hersteller-Nr.: 060179R002
  • EAN: 3165140838399
  • Leerlaufdrehzahl: 9700 U/min

Lieferumfang:

Aufnahmeflansch + Schutzhaube + Spannmutter + Zusatzhandgriff Vibration Control + Zweilochschlüssel.

Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, N/A, Bosch Professional, 060179R002, GWS 19-150 CI, flex, Winkelschleifer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 204,36*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 204,37*
€ 4,90*
ab € 176,13*
€ 205,00*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 178,44*
€ 207,85*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 367,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,84*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,69*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 9,97*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,69*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,84*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 62,87*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,86*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 64,76*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,86*
Zubehör
Bosch
2608603250
ab € 71,43*
Zubehör
Bosch
2608602394
ab € 8,94*
Zubehör
Bosch
2608615037
ab € 4,96*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,16*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Zubehör
Bosch
2607017579
ab € 63,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.