Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät ENC-120-12 12V Ladestrom (max.) 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94090326920203
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENC-120-12
EAN/GTIN:
     4021087037488
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät ENC-120-12 12V Ladestrom (max.) 8A

3-stufige programmierbare Ladekurve
Eingebaute aktive PFC-Funktion
Universal AC-Eingang

Innovatives Ladegerät für Blei-, Li-Ion und LiFePO4-Akkus.
Der Microprozessorgesteuerte Lader hat eine 3-stufige programmierbare Ladekurve und ein aktive PFC-Funktion für schonendes und sicheres Laden ihrer Akkus. Das leistungsstarke und effiziente Gerät besitzt zudem einen universalen AC-Eingang und durch freie Luftkonvektion wird auch kein Lüfter benötigt. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und ein Weitbereichseingang sowie ein hoher Temperaturbereich ermöglichen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

3-stufige programmierbare Ladekurve · Microprozessorgesteuert · Vboost und Vfloat Ladetechnologie · Universal AC-Eingang · Eingebaute aktive PFC-Funktion · Hoher Wirkungsgrad · Lüfterloses Design, Kühlung durch freie Luftkonvektion · Temperaturkompensation · Kurzschlussfest · Überlade- und Überspannungsschutz · Temperaturkontrolle · Verpolungsschutz · Weitbereichseingang 90 bis 264 V · Ein-/Aus-Schalter · Frequenzbereich 47 bis 63 Hz · LED-Anzeige · Erfüllt die Sicherheitsbestimmungen UL, CUL, CB, CE, FCC · Erfüllt die Normen UL60950-1 und IEC60950-1 · Robustes Gehäuse mit Anti-Rutsch-Füßen

  • Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
  • Ladegeräte-Besonderheiten: PC-Interface + Erhaltungsladung + Ladestrom einstellbar
  • Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + LiIon + LiFePO
  • Geeignet für Blei-Akku: 12 V
  • Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 30 Ah
  • Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 80 Ah
  • Ladekanäle/ -schächte: 1
  • Betriebsspannung: 90 - 264 V
  • Ladestrom (max.): 8 A
  • Ladestrom bei 12V: 8 A
  • Ladeschluss-Spannung: programmierbar
  • Breite: 178 mm
  • Höhe: 45.5 mm
  • Länge (Tiefe): 192 mm
  • Gewicht: 980 g
  • Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
  • Hersteller-Nr.: ENC-120-12
  • EAN: 4021087037488
  • Ausgangsspannung 9 15 V
  • Leistung 115.2 W
  • Ladeschluss-Spannung 15.5 18.2 V
  • Temperaturbereich -30 +70 °C
  • Wirkungsgrad 89 %

Lieferumfang:

Ladegerät · Anleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 73,55*
€ 6,90*
ab € 51,79*
€ 75,51*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,90*
€ 80,76*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 127,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.