Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ENC-120-12 LADEGERÄT, 120W, TISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002614
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENC-120-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: ENC-120 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure, Li-Ionen
  • Ladegerät: Tisch
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Netzsteckertyp: -
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 54,40*
    € 73,15*
    € 6,90*
    ab € 52,22*
    € 75,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,96*
    € 80,71*
    8 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 106,71*
    € 133,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,71*
    € 96,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,98*
    € 90,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,18*
    € 83,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.