Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät RPB-1600-24 24V Ladestrom (max.) 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94090326921164
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPB-1600-24
EAN/GTIN:
     4021087034371
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät RPB-1600-24 24V Ladestrom (max.) 55A

Programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve
Für Rack-Montage geeignet
Ausgangsstrom und Spannung programmierbar

Innovatives Ladegerät mit hoher Leistungsdichte und Effizienz.
Der Microprozessorgesteuerte Lader hat eine programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve sowie eine aktive PFC-Funktion für schonendes und sicheres Laden ihrer Akkus. Über die PM-Bus-Schnittstelle lässt sich beispielsweise die Ladekurve des Akkuladers exakt auf den verwendeten Akku anpassen. Dazu besteht die Möglichkeit den Ausgangsstrom und die Spannung zu anzupassen. Das leistungsstarke und effiziente Gerät besitzt zudem einen universalen AC-Eingang und I2C-Schnittstelle. Zusätzlich lässt sich der Lader in ein Rack-System integrieren und lässt sich perfekt an den Lade-, Backup- oder Konstantstrom anpassen.
Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und ein Weitbereichseingang sowie ein hoher Temperaturbereich ermöglichen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Dazu bietet der Lader eine hohe Stabilität und ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Häufiges Einsatzgebiet ist z.B. DC-USV, Notstromversorgung, Rückkopplungssysteme, Batterieladegerät für Boote, Fahrzeug-Ladestationen, Abwasserbehandlungssysteme, Elektrolyse-System und viele weitere Einsatzgebiete.

Programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve · Microprozessorgesteuert · Ausgangsstrom und Spannung programmierbar · Vboost und Vfloat Ladetechnologie · Erhaltungsladung · Universal AC-Eingang · Für Rack-Montage geeignet · Hohe Leistungsdichte · Eingebaute aktive PFC-Funktion · Integrierte I2C-Schnittstelle · PMBus-Protokoll · Potentiometer · PMBus oder CANBus zum Aufladen · Eingebauter OR-ing FET · Hoher Wirkungsgrad · Sehr leiser und thermostatisch geregelter Ventilator · Temperaturkompensation · Rückstromschutz · Kurzschlussfest · Überlade- und Überspannungsschutz · Temperaturkontrolle · Verpolungsschutz · Weitbereichseingang 90 bis 264 V · Timer-Abschaltung · Ein-/Aus-Schalter · Frequenzbereich 47 bis 63 Hz · Dreifarbige LED-Ladeanzeige · Erfüllt die Sicherheitsbestimmungen UL, CUL, CE, TÜV · Erfüllt die Normen UL/EN/IEC 60950-1 und EN 55022 / 55024 · Robustes Gehäuse

  • Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
  • Ladegeräte-Besonderheiten: Erhaltungsladung + Ladestrom einstellbar + PC-Interface + Timer-Abschaltung
  • Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + LiIon
  • Geeignet für Blei-Akku: 24 V
  • Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 180 Ah
  • Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 550 Ah
  • Ladekanäle/ -schächte: 1
  • Betriebsspannung: 90 - 264 V
  • Ladestrom (max.): 55 A
  • Ladestrom bei 24V: 55 A
  • Ladeschluss-Spannung: programmierbar
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 41 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Gewicht: 1800 g
  • Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
  • Hersteller-Nr.: RPB-1600-24
  • EAN: 4021087034371
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Ausgangsspannung 23.5 30 V
  • Leistung 1584 W
  • Ladeschluss-Spannung 31.5 37.5 V
  • Temperaturbereich -30 +70 °C
  • Wirkungsgrad 92.5 %

Lieferumfang:

Ladegerät · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,38*
€ 406,02*
€ 6,90*
ab € 403,76*
€ 517,39*
Lager 1039
73
Frei Haus
ab € 620,11*
€ 694,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,75*
€ 826,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,12*
€ 814,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,18*
€ 778,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.