Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 34.7 A Blei-Ladegerät 24 V, 34.7 A 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren Wicklung auf Zweikammerspulenkörper Es können 2 Akkus angeschlossen werden Ans...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 27,6V DC Anwendung: Akku 24V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 36A Ladekapazität: 120...420Ah Wirkungsgrad: 93% Ausga...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät HEP-600C-24 24 V Ladestrom (max.) 21 A Bleiakku-Ladegerät HEP-600C-24 Programmierbare 3-Stufen-Ladung und -Ladekurve Eingebauter PFC-Schaltkreis Lüfterloses Design, Küh...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-450-24 24 V Ladestrom (max.) 13.5 A Blei-Ladegerät NPB-450-24 2 bis 3-Stufen-Ladegerät Eingebaute CAN Bus-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung 4 voreingestel...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-750-24 24 V Ladestrom (max.) 22.5 A Blei-Ladegerät NPB-750-24 2 bis 3-Stufen-Ladegerät Eingebaute CAN Bus-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung 4 voreingestel...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 28,8V 21A 24V Ladestrom (max.) 21A 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren Relaisausgänge PFC-Schaltkreis Kühlung über Ventilator Akkuladegerät mit hohem Wirkungs...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1200-24 24 V Ladestrom (max.) 36 A Blei-Ladegerät NPP-1200-24 Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Aus...