Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SD-100A-5 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 5 V/DC/18A 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-94090327101832
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-100A-5
EAN/GTIN:
     4021087041720
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Mean Well SD-100A-5 DC/DC-Wandler 12 V/DC - 5 V/DC/18A 90W

Erfüllt Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571
Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang
Geeignet für raue und sehr staubige Umgebungen mit hohen Vibrationen und extremen Temperaturen

Zuverlässiger und leistungsstarker DC/DC-Wandler. Erfüllt Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571. Kompakte Bauform mit weiten Eingangsspannungsbereich und eingebauter Konstantstrombegrenzungs-Schaltung. Das hocheffiziente Schaltungs-Design ermöglicht einen sehr hohen Wirkungsgrad. Der Wandler hat eine geschlossene Bauform und wird mittels Schraubklemmen angeschlossen. Die Konverter sind halb gekapselt und können ohne Zwangskühlung bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 bis +70°C arbeiten. Typisches Einsatzgebiet sind Eisenbahn, Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Schiff und vielen weiteren In-Car-Systemen. Auch der Einsatz für Anwendungen der zweistufigen Isolierung, Spannungsstabilität und Industrieanlagen wie Sicherheitssystemen, Gleichstrom-UPS-Systemen und Telekommunikations-Equipment ist gegeben. Geeignet für raue und sehr staubige Umgebungen mit hohen Vibrationen und extremen Temperaturen.

Erfüllt Bahn-Norm EN50155, EN45545-2 und IEC60571 · Ideal für In-Car-Systemen · Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Halb gekapselt · Geregelte Ausgangsspannung · Weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · Keine Mindestbelastung erforderlich · Geschlossene Bauform · Kühlung durch freie Luftkonvektion · Sehr kompakt und nur 38 mm hoch · Ein-/Ausgangsisolation 1500 V/DC · Eingebaute Konstantstrombegrenzung-Schaltung · Geeignet für raue und sehr staubige Umgebungen mit hohen Vibrationen und extremen Temperaturen · Kurzschlussfest · Überlastschutz · Hoher Wirkungsbereich · Geringe Welligkeit und minimales Rauschen · Eingang mit Verpolungsschutz · Höchste EMV-Eigenschaften · Überspannungsschutz · 100 % Volllast Burn-In Test · LED-Anzeige

  • Anzahl Ausgänge: 2 x
  • Anschlüsse: Schraubklemmen
  • Ausgangsstrom (max.): 18 A
  • Eingangsspannung: 9.5 - 18 V
  • Ausgang: Schraubklemmen
  • Gewicht: 650 g
  • Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert + Ausgangsspannung regelbar
  • Typ: SD-100A-5
  • Produkt-Art: DC/DC-Wandler
  • Höhe: 38 mm
  • Länge (Tiefe): 199 mm
  • Breite: 98 mm
  • Einsatzort: Innenbereich + mobil + stationär
  • Eingangsspannung: 12 V/DC
  • Leistung (Details): 90 W
  • Ausgangsspannung: 5 V/DC
  • Wirkungsgrad: 78 %
  • Kategorie: DC/DC-Wandler
  • Hersteller-Nr.: SD-100A-5
  • EAN: 4021087041720
  • Temperaturbereich -40 - +85 °C

Lieferumfang:

DC/DC-Wandler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, N/A, Mean Well, SD-100A-5, powersupply, Eisenbahn Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 44,91*
€ 6,90*
ab € 30,62*
€ 46,32*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 34,74*
€ 47,38*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 60,66*
€ 78,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.