Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180400 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1mm² Loch-Ø=3.2mm Unisoliert Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-94090454228709
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Cimco 180400 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1mm² Loch-Ø=3.2mm Unisoliert Metall

0.50 - 1 mm²

Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 2

  • Herst.-Teilenr.: 180400
  • max. Querschnitt: 1 mm²
  • Typ: 180400
  • min. Querschnitt: 0.50 mm²
  • Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
  • Loch-Ø: 3.2 mm
  • Loch-Ø: 3.2 mm
  • Herstellerfarbe: Metall
  • Stützhülse: Nein
  • Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm²
  • Produkt-Art: Ringkabelschuh
  • Isolierungsart: Unisoliert
  • Kategorie: Ringkabelschuh
  • Gewinde-Maß: M3
  • Inhalt: 1 St.
  • Hersteller-Nr.: 180400
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180400, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,04474*
€ 0,06794*
100
€ 5,00*
ab € 0,0469*
€ 0,0706*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0749*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0531*
€ 0,0801*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180402
ab € 0,04494*
Ähnlich
Cimco
180408
ab € 0,04844*
Ähnlich
Cimco
180410
ab € 0,05435*
Ähnlich
Cimco
180412
ab € 0,06289*
Ähnlich
Cimco
180416
ab € 0,0758*
Ähnlich
Cimco
180418
ab € 0,07803*
Ähnlich
Cimco
180420
ab € 0,08133*
Ähnlich
Cimco
180422
ab € 0,09298*
Ähnlich
Cimco
180426
ab € 0,11414*
Ähnlich
Cimco
180428
ab € 0,12037*
Ähnlich
Cimco
180430
ab € 0,14094*
Ähnlich
Cimco
180432
ab € 0,16472*
Ähnlich
Cimco
180438
ab € 0,20682*
Ähnlich
Cimco
180440
ab € 0,21031*
Ähnlich
Cimco
180464
ab € 0,43554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.