Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 308-31 E1 Gewicht 1 mg Drahtform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090483906280
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     308-31
EAN/GTIN:
     4045761002937
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Kern 308-31 E1 Gewicht 1 mg Drahtform

Milligrammgewicht, Drahtform, Edelstahl

- Material Prüfgewicht: Edelstahl - Material Etui (optional erhältlich): Holz

  • Gewicht: 50 g
  • Breite: 200 mm
  • Eichfähig: Nein
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Hersteller-Nr.: 308-31
  • EAN: 4045761002937

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, 4045761002937, Kern, 308-31
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 56,70*
€ 80,39*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 71,96*
€ 90,00*
€ 8,50*
ab € 84,25*
€ 104,81*
€ 6,49*
ab € 70,56*
€ 108,49*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 202,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-251
ab € 57,10*
Zubehör
Kern
338-090-200
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.