Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht 308-31, OIML-Klasse E1, Nennwert 1 mg, Draht, Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30831
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     308-31
EAN/GTIN:
     4045761002937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Milligrammgewicht, E1, 1 mg, Draht, Edelstahl poliert; Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör;
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E1
Material:
Edelstahl
Nenngewicht:
0.000001 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,002 m
Verpackungsbreite:
0,005 m
Verpackungstiefe:
0,005 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, kern einzelgewicht, knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 56,70*
€ 80,39*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 71,96*
€ 90,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 84,25*
€ 104,81*
€ 6,49*
ab € 70,56*
€ 108,49*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 202,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-251
ab € 57,10*
Zubehör
Kern
338-090-200
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.