Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 0.01 g netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484680722
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2V
EAN/GTIN:
     4045761144453
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kern Briefwaage Wägebereich (max.) 2 kg Ablesbarkeit 0.01 g netzbetrieben

Einsteiger-Laborwaage mit integrierter Dichtebestimmungs-Funktion und Einfachbedienung

- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet - Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler - - Keine Anlernzeit = spart Kosten - - Ideal für den ungeübten Benutzer - Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: -Waage per Tastendruck auftarieren -Dichtebestimmungs-Modus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten) -Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft-Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt - Haken für Unterflurwägungen serienmäßig - Besonders flache Bauweise - Startbereit: Batterie (9 V Block) serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar

  • Wägebereich (max.): 2 kg
  • Herstellerfarbe: Weiß
  • Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
  • Gewicht: 500 g
  • Höhe: 39 mm
  • Wägeplatte (Ø): 150 mm
  • Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
  • Ablesbarkeit: 0.01 g
  • Besonderheiten: Kalibrierbar
  • Produkt-Art: Briefwaage
  • Breite: 170 mm
  • Material Wiege-Platte: Kunststoff
  • Kategorie: Briefwaage
  • Reproduzierbarkeit: 0.02 g
  • Länge (Tiefe): 240 mm
  • Typ: EMB 2000-2V
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Hersteller-Nr.: EMB2000-2V
  • EAN: 4045761144453

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, N/A, 4045761144453, Kern, EMB 2000-2V, digitalwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 242,79*
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 242,81*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 479,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.