| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EMB20002V Herst.-Nr.: EMB 2000-2V EAN/GTIN: 4045761144453 |
| | |
|
| | |
| Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet; Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte - keine Anlernzeit = spart Kosten - ideal für den ungeübten Benutzer - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler; Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: [[1]] Waage per Tastendruck auf [TARE] tarieren [[2]] Dichtebestimmungsmodus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten) [[3]] Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft [[4]] Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt.; Besonders flache Bauweise; Haken für Unterflurwägungen serienmäßig; Batteriebetrieb, 9 V Block serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h, integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung; Hinweis: Passendes Set zur Dichtebestimmung bitte gleich mitbestellen, siehe Zubehör; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 2 kg | Auflösung: | 0,00001 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,4 kg | Nettogewicht: | 0,90 kg | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Verpackungsbreite: | 0,22 m | Verpackungstiefe: | 0,29 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,51* | € 242,79* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,14* | € 242,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,84* | € 479,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|