Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 2000 2V Schulwaage 0,01g 2000g Laborwaage Präzisionswaage Apotheker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1675/full/EMB-2000-2V-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1675/full/EMB-2000-2V-1.jpg
KERN EMB 2000 2V Schulwaage 0,01g 2000g Laborwaage Präzisionswaage Apotheker
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 2000-2V
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2V
EAN/GTIN:
     4045761144453
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Laborwaage
Laborwaagen

Kern - EMB 2000-2V - Schulwaage 0,01 g : 2000 g

|- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet|- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler|- - Keine Anlernzeit = spart Kosten|- - Ideal für den ungeübten Benutzer|- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:|- Waage per Tastendruck auf tarieren|- Dichtebestimmungs-Modus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten)|- Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft |- Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt|- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig|- Besonders flache Bauweise|- Startbereit: Batterie 9 V Block serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 2 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 20 mg
Linearität: 50 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 150
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, kern briefwaage weiß, tierwaage kern, tierwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 228,25*
€ 274,15*
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 274,18*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 411,78*
€ 478,83*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.