Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FFN 15K5IPM Tischwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 5g netzbetrieben, akkubetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-94090484827879
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FFN 15K5IPM
EAN/GTIN:
     4045761133280
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tischwaage
Tischwagen
Kern FFN 15K5IPM Tischwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 5g netzbetrieben, akkubetrieben Silber

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und IP65, auch mit Eichzulassung [M]

-Geeignet für die Lebensmittelindustrie -Geeignet für den rauen Industrieeinsatz - Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen - Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse - Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage - IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)

  • Wägebereich (max.): 15 kg
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
  • Gewicht: 3.2 kg
  • Material Wiege-Platte: Edelstahl
  • Ablesbarkeit: 5 g
  • Kategorie: Tischwaage
  • Breite: 230 mm
  • Länge (Tiefe): 300 mm
  • Produkt-Art: Tischwaage
  • Höhe: 130 mm
  • Typ: FFN 15K5IPM
  • Stromversorgung: netzbetrieben + akkubetrieben
  • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
  • Wägeplatte (Länge): 190 mm
  • Reproduzierbarkeit: 5 g
  • Wägeplatte (Breite): 230 mm
  • Besonderheiten: Eichfähig + Kalibrierbar
  • Hersteller-Nr.: FFN15K5IPM
  • EAN: 4045761133280

Weitere Suchbegriffe: tischwaagen kern, preisrechnende waage, tischwaagen geeicht, 4045761133280, Kern, FFN 15K5IPM, digitalwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 232,82*
€ 274,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 274,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 296,15*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,12*
€ 341,43*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 545,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,64*
€ 649,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,81*
€ 613,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,20*
€ 601,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,08*
€ 572,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266671
ab € 80,87*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,22*
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.