Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1715857 Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 3 Grün 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-94090511545508
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1715857
EAN/GTIN:
     4017918257903
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact 1715857 Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 3 Grün 50St.

MKDS 1,5/ 3-5,08 BD:1-3
Industrieverpackung mit 50 Stück

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar !

  • Kategorie: Schraubklemmblock
  • Besonderheiten: mit Zughülse
  • RM: 5.08 mm
  • Polzahl je Reihe: 3
  • Polzahl: 3
  • Serie: MKDS
  • Abisolierlänge (max.): 7.00 mm
  • Anschluss: Schraubklemme + Print
  • Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
  • Nennstrom: 17.5 A
  • Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
  • Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
  • Querschnitt starr (max.): 2.50 mm²
  • AWG min.: 26
  • AWG max.: 14
  • Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: verzinnt
  • Herstellerfarbe: Grün
  • Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
  • Produkt-Art: Schraubklemmblock
  • Herst.-Teilenr.: 1715857
  • Farbe: grün
  • Typ: MKDS 1,5/ 3-5,08 BD:1-3
  • Länge (Tiefe): 9.80 mm
  • Inhalt: 50 St.
  • Industrieverpackung: Ja
  • Nennspannung: 400 V
  • Höhe: 17.30 mm
  • Breite: 17.78 mm
  • Hersteller-Nr.: 1715857
  • EAN: 4017918257903

Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder, Phoenix Contact, 1715857, MKDS 1, 5/ 3-5, 08 BD:1-3, 802-0541
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,80*
Lager 1039
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 128,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,83*
€ 153,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,97*
€ 134,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 110,96*
€ 132,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 101,56*
€ 120,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.