Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BZOIK Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-94090601157053
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     BZOIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schlüsselschalter
Schlegel BZOIK Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V/AC 1St.

Kontaktgeber für Druck-, Schwenk- bzw. Schlüsseltaster der Serie RONTRON R, RONTRON RJ, und OKTRON JUWEL.

  • Kategorie: Kontaktelement
  • Anschluss: Schrauben
  • Funktionen: tastend
  • Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer
  • Schaltspannung: 250 V/AC
  • Schaltstrom (max.): 6 A
  • Min. Temperatur: -30 °C
  • Max. Temperatur: +70 °C
  • Passend für (Details): Betätiger RRJT, RRJSTB, RRJSSA18, RQJT, RQJTLR, RQJSTB, RQJSSA18, RRJVAT, RRJVATLR, RRJVASTB, RRJVASSA18, OKJT, OKJSTB, OKJSSA18
  • Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Montageart: Frontbefestigung
  • Inhalt: 1 St.
  • Typ: BZOIK
  • Produkt-Art: Kontaktelement
  • Temperaturbereich: -30 - +70 °C
  • Hersteller-Nr.: BZOIK
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Schlegel, BZOIK, Kontaktblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 19,35*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 38,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.