Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BZOIK Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75728
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     BZOIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schlüsselschalter
Kontaktgeber für Druck-, Schwenk- bzw. Schlüsseltaster der Serie RONTRON R, RONTRON RJ, und OKTRON JUWEL.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Betätiger RRJT + RRJSTB + RRJSSA18 + RQJT + RQJTLR + RQJSTB + RQJSSA18 + RRJVAT + RRJVATLR
Mechanische Lebensdauer:
1 Mio. Zyklen
Typ:
BZOIK
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Montageart:
Frontbefestigung
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Schlegel, Kontaktblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 19,37*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 28,11*
€ 38,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.