Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 59JR101-1FRS-LR150 Kaltgeräte-Steckverbinder 59JR Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K
K
Artikel-Nr.:
     1039H-94090601966990
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     59JR101-1FRS-LR150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
K & B 59JR101-1FRS-LR150 Kaltgeräte-Steckverbinder 59JR Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1St.

  • Typ: 59JR101-1FRS-LR150
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Bauform: Stecker, Einbau vertikal
  • Polzahl: 2
  • Voreilender Kontakt (PE): Ja
  • Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
  • Serie: 59JR
  • Inhalt: 1 St.
  • Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Herst.-Teilenr.: 59JR101-1FRS-LR150
  • Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
  • Typ: 59JR101-1FRS-LR150
  • Gesamtpolzahl: 2 + PE
  • Montageart (Details): Snap-In
  • Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
  • Hersteller-Nr.: 59JR101-1FRS-LR150
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, N/A, K & B, 59JR101-1FRS-LR150, netzstecker, netzbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,51*
1 Tag
926
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,52*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.