Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 59JR101-1FRS-LR150 Kaltgeräte-Steckverbinder 59JR Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76382
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     59JR101-1FRS-LR150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
59JR101-1FRS-LR150
Typ:
59JR101-1FRS-LR150
Serie:
59JR
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageart (Details):
Snap-In
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,51*
1 Tag
926
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.