Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94090604700291 Herst.-Nr.: 1SAM 201 901 R1001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ABB HKF1-11 Hilfsschalter 1 Schließer, 1 Öffner 1St. Hilfsschalter für den frontseitigen bzw. seitlichen Anbau (siehe "Ausführung"). Der Hilfsschalter ist sowohl für Kleinspannungen, als auch für Netzspannungen geeignet. - Kategorie: Hilfsschalter
- Ausführung: Frontseitiger Anbau
- Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
- Inhalt: 1 St.
- Typ: HKF1-11
- Einstell-Bereich: -
- Schaltleistung: AC-15: 6 A/24 V; 4 A/230V; 3 A/400 V DC-13: 2 A/24 V; 0,5 A/110 V; 0,25 A/220 V
- Produkt-Art: Hilfsschalter
- Hersteller-Nr.: 1SAM201901R1001
- EAN: - - - - - - - - -
Lieferumfang: Hilfsschalter ohne Motorschutzschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,80* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,33* | € 7,11* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,86* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|