Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-8 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388 CAT I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B-SAFETY
B-SAFETY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000823
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     HS-101004-8
EAN/GTIN:
     4251138201425
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
3er Pack B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-8 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388 CAT I

B-SAFETY ClassicLine Nitril HS-101004-8 Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8 EN 388 CAT II 1 Paar

Feiner Nylonstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche. Sehr hohes Feingefühl und gute Passform, guter Griff in öligen Arbeitsumgebungen.

Einsatzgebiete: Montagearbeiten, Automobilindustrie, Zulieferindustrie, Maschinenbau, KFZ-Werkstätten, Lagerwesen, Forst-/Garten-/Argarwirtschaft, Handwerk.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Größe: 8
Material (Futter): Strickgewebe
Kategorie: Arbeitshandschuh
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Material (Handfläche): Nitril
Normen: EN 388
Hersteller-Nr.: HS-101004-8
EAN: 4251138201425
der t90-Wert des Sensors TPH400 beträgt< 8 Minuten.
(Definition t90-Wert: Die Zeitdauer, die der Fühler braucht, um 90% des Temperatursprungs / Feuchtesprungs zu erfassen).

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,39*
€ 6,28*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,92*
1 Tag
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,36*
Lager 1039
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,02*
€ 45,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,21*
€ 53,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
1 Packung enthält 3 Paar (ab € 11,34* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.