Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckhandschuhe 'ClassicLine', 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckhandschuhe -ClassicLine- (Art. 35148)
Modellbeispiel: Mehrzweckhandschuhe -ClassicLine- (Art. 35148)
Artikel-Nr.:
     328-35149
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251138201425
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
  • Material: Nylonstrick
  • Beschichtung Innenhand: Nitrilschaum
  • Schutzkategorie: II
  • Farbe: grau-schwarz
  • Lieferumfang: 1 Paar (2 Stk.)
  • nach EN 388, CE-geprüft
  • Mindestbestellmenge: 5 Paar (10 Stk.)

|
  • Innenhand mit Nitrilschaumbeschichtung
  • guter Griff in öligen Arbeitsumgebungen
  • sehr hohes Feingefühl
  • gute Passform
  • leichtes Nylonstrickmaterial
  • nach EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken

Schutzkategorie II - mittleres Risiko: CE-Kennzeichnung, Baumusterprüfung, Grundanforderungen der EN 388 erfüllt

Einsatzbereiche: Montagearbeiten, Automobilindustrie, Zuliefererindustrie, Kfz-Werkstätten, Lagerwesen, Forst-/Garten-Agrarwirtschaft, Gartenbau, Maschinenbau und Handwerk |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
8
Material:
Nylonstrick
Farbe:
grau-schwarz
Beschichtung Innenhand:
Nitrilschaum
Schutzkategorie:
II
Norm:
nach EN 388, CE-geprüft
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Mindestbestellmenge:
5 Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
5
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,36*
€ 6,27*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,92*
1 Tag
10
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,38*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,20*
€ 45,04*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.