Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Board Mega 2560 Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino
Arduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002640
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000067
EAN/GTIN:
     9783645651448
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Board Mega 2560 Core

256 kB verfügbarer Flash Speicher
54 I/O Pins mit 4 UARTs
16 MHz Taktfrequenz

Arduino® Mega 2560 ist eine auf dem ATmega2560 basierende Mikrocontroller-Platine. Sie hat 52 digitale I/O-Pins (von denen 14 als PWM-Ausgänge verwendet werden können), 16 analoge Eingänge, 4 UARTs (serielle Hardware-Schnittstellen), einen 16 MHz Kristalloszillator, eine USB-Schnittstelle, einen Stromanschluss, einen ICSP-Header und einen Rückstellknopf. Sie enthält alles, was Sie zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigen. Schließen sie die Platine einfach per USB an einen Computer an oder betreiben Sie sie mit einem Gleichstrom-/Wechselstromadapter oder einer Batterie, um zu starten. Mega ist kompatibel mit den meisten Shields, die für Arduino Duo, Duemilanove oder Diecimila entwickelt wurden.
Weitere Leistungsmerkmale der R3-Version sind:
· ATmega16U2 anstelle des 8U2 USB-to-Serial-Konverters
· 1.0 pinout hinzugefügte SDA und SCL-Pins für die TWI-Kommunikation
· Ein stärkerer RESET-Schaltkreis

Serie (Entwicklungs-Kits): Core
Spannungseingang max.: 12 V
Spannungseingang min.: 7 V
Betriebsspannung: 5 V/DC
Ausführung: ATmega2560
Anzahl digitale Ausgänge: 54
Anzahl analoge Eingänge: 16
Anzahl analoge Ausgänge: 15
Anzahl I/O: 54
Anzahl digitale Eingänge: 54
Produkt-Art: Board
Stromaufnahme: 40 mA
Kategorie: Board
EEPROM: 4 kB
Schnittstellen: USB + UART + ICSP + Buchsenleiste
Hersteller-Nr.: A000067
EAN: 7630049200067
Armlänge: 390 mm
Höhe: 460 mm
Grundgestell-Ø: 210 mm

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7640152110085, Arduino, A000067, Mega 2560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.