Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel folding chair Camping Stuhl Weiß FP166N Belastbarkeit (Gewicht) (max.) 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perel
Perel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003586
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     Q124622
EAN/GTIN:
     5410329696245
Suchbegriffe:
Klappstuhl
klappstuhl weiß
klappstuhl
perel klappstuhl
Perel folding chair Camping Stuhl Weiß FP166N Belastbarkeit (Gewicht) (max.) 120kg

Platzsparend und langlebig
Für Innen- und Außenbereich
Bequem und stabil

Praktischer Klappstuhl für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Camping, Garten, Veranstaltungen, Baustelle.

Belastbarkeit (max.): 120 kg
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff + Stahl
Kategorie: Camping Stuhl
Farbe: weiß
Produkt-Art: Camping Stuhl
Länge (Tiefe): 400 mm
Höhe: 800 mm
Breite: 440 mm
Hersteller-Nr.: FP166N
EAN: 5410329696245
Zusammengeklappt: (LxBxH) 970 x 440 x 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Perel, FP166N, folding chair, Stuhl, Gartenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 37,78*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,69*
€ 48,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP164N
ab € 33,28*
Ähnlich
Perel
FP180R
ab € 80,81*
Ähnlich
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Ähnlich
Toolland
FP16S8B
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.