Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP164N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Polyethylen, Stahl Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP164N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Polyethylen, Stahl Edelstahl, Weiß
Perel FP164N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Polyethylen, Stahl Edelstahl, Weiß
Perel FP164N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Polyethylen, Stahl Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743339
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP164N
EAN/GTIN:
     5410329692889
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Abendessen
Struktur
Fest
Sitztyp
Harter Sitz
Rücklehnentyp
Harte Rückenlehne
Material
Polyethylen, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
820 mm
Sitzbreite
400 mm
Sitztiefe
430 mm
Gewicht
5400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP135B
ab € 12,73*
Sonstiges
Perel
FP135W
ab € 14,66*
Sonstiges
Perel
FP145
ab € 21,59*
Sonstiges
Perel
FP166N
ab € 27,77*
Sonstiges
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Sonstiges
Toolland
FPS145
ab € 42,34*
Sonstiges
Toolland
FPS135B
ab € 36,63*
Sonstiges
Toolland
FPS135W
ab € 28,56*
Sonstiges
Toolland
FP16S8B
ab € 49,46*
Sonstiges
Toolland
FP165R
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.