Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman TOOL215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman TOOL215
Velleman TOOL215
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36170069
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     FP168B
EAN/GTIN:
     5410329640408
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
PVC
Material Rückenlehne
Polyvinylchlorid (PVC)
Rahmenmaterial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
380 mm
Höhe (max)
780 mm
Sitzbreite
370 mm
Sitztiefe
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP164N
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.