Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel folding chair padded Camping Stuhl Schwarz FP168B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perel
Perel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003591
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     Q124862
EAN/GTIN:
     5410329640408
Suchbegriffe:
Klappstuhl
klappstuhl schwarz
klappstuhl
perel klappstuhl
Perel folding chair padded Camping Stuhl Schwarz FP168B

Gepolstert
Platzsparend und langlebig
Bequem und stabil

Praktischer Klappstuhl für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie z.B. im Haus, Wintergarten, Veranstaltungen, Bauwagen.

Material: PVC + Stahl
Kategorie: Camping Stuhl
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Camping Stuhl
Länge (Tiefe): 380 mm
Höhe: 780 mm
Breite: 430 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: FP168B
EAN: 5410329640408
Sitzfläche: 370 x 380 mm

Weitere Suchbegriffe: Perel, FP168B, folding chair padded, Stuhl, Gartenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 34,71*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,24*
€ 64,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP164N
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.