Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40226-00000-00 Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004577
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40226-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447371
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Tesa 40226-00000-00 Duschkorb

Inkl. Klebelösung

Dass die Befestigung von Badaccessoires auch ohne Bohren möglich ist, beweisen die Produkte von tesa®. Anstatt zu bohren und dabei die Wand zu beschädigen, verwenden Sie die patentierte Klebelösung. Befestigungsadapter und Klebemasse sorgen dauerhaft für eine hohe Haltekraft. Die Montage ist sehr bequem und sauber. Außerdem lässt sich die klassisch-elegante Duschablage jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Adapter (BK43-2) sogar wiederverwenden. Während die Ablage Platz für Duschgel- oder Shampoo-Flaschen bietet, können Sie am Haken Waschlappen oder Bürsten aufhängen.

Kategorie: Duschkorb
Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Duschkorb
Hersteller-Nr.: 40226-00000-00
EAN: 4042448447371
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, badablage grau, eckablage, tesa badablage, 4042448447371, tesa, 40226-00000-00, draad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 38,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,16*
€ 38,59*
€ 3,50*
ab € 52,16*
€ 68,44*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 61,18*
€ 79,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40230-00000-00
ab € 40,82*
Ähnlich
tesa
40227-00000-00
ab € 41,01*
Ähnlich
tesa
40229-00000
ab € 39,35*
Ähnlich
tesa
40224-00000
ab € 18,94*
Ähnlich
tesa
40225-00000
ab € 3,20*
Ähnlich
tesa
40223-00000-00
ab € 42,54*
Ähnlich
tesa
40228-00000-00
ab € 26,82*
Ähnlich
tesa
40231-00000-00
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.