Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl
TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl
TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl
TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl
TESA Draad Wandregal für Badezimmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98285451
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40227-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Edelstahl
Oberflächentyp
Glänzend
Befestigungstyp
Klebekissen
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Wand-Regal, Wandregal, badregal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40224-00000
ab € 18,93*
Ähnlich
tesa
40225-00000
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
40223-00000-00
ab € 42,53*
Ähnlich
tesa
40226-00000-00
ab € 27,48*
Ähnlich
tesa
40228-00000-00
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.