Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40223-00000-00 Eckduschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004583
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40223-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447340
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Tesa 40223-00000-00 Eckduschkorb

Inkl. Klebelösung

Wenn Sie auf Bohren verzichten möchten, sind die Badaccessoires von tesa® ideal für Sie. Dieses elegante Eck-Duschregal kleben Sie bequem an die Wand. Sie benötigen dafür nur die beiliegende Klebelösung, bestehend aus Befestigungsadapter und Klebmasse. Nach 12 Stunden Aushärtung sorgt diese Kombination für eine hohe Haltekraft. Das Eck-Duschregal lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK43-2) wiederverwenden. Mit seinen zwei Duschkörben bietet das Regal viel Platz für Duschutensilien. Zwei Haken ermöglichen das Aufhängen von Waschlappen oder Bürsten.

Kategorie: Eckduschkorb
Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Farbe: grau
Produkt-Art: Eckduschkorb
Hersteller-Nr.: 40223-00000-00
EAN: 4042448447340
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Weitere Suchbegriffe: Badregal, badablage grau, badregal, tesa badablage, 4042448447340, tesa, 40223-00000-00, draad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,58*
€ 55,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,28*
€ 57,74*
€ 4,00*
ab € 48,98*
€ 64,33*
€ 3,50*
ab € 61,17*
€ 78,29*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40227-00000-00
ab € 41,17*
Ähnlich
tesa
40225-00000
ab € 3,20*
Ähnlich
tesa
40224-00000-00
ab € 18,92*
Ähnlich
tesa
40226-00000-00
ab € 27,53*
Ähnlich
tesa
40228-00000-00
ab € 26,89*
Ähnlich
tesa
40229-00000-00
ab € 40,65*
Ähnlich
tesa
40231-00000-00
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.