Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Bolzenschneider 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005560
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M67240
EAN/GTIN:
     4003315682349
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Brüder Mannesmann Bolzenschneider 750mm

Köpfe aus Chrom-Molybdän Stahl geschmiedet
Stabile Rohrgriffe mit Gummigriffen
für optimale Kraftübertragung

Kategorie: Bolzenschneider
Gewicht: 3.901 kg
Länge (Tiefe): 750 mm
Produkt-Art: Bolzenschneider
Hersteller-Nr.: M67240
EAN: 4003315682349
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,74*
€ 65,52*
€ 3,50*
ab € 50,37*
€ 65,53*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 60,95*
€ 78,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.