Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Champagner A1520NCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006807
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520NCH
EAN/GTIN:
     4011377112490
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Champagner A1520NCH

Funktion: Steckdose
Ausführung: Jung A1520NCH Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, champagner
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Champagner
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: gelb
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: A1520NCH
EAN: 4011377112490
Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: 6 A
Gehäusematerial: PA
Klemmart: Kontakthaken, vergoldet

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Steckdose

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 10,53*
1
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 10,72*
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 10,96*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.