| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910006824 Herst.-Nr.: 102015 EAN/GTIN: 4000461092817 |
| |
|
| | |
| DÖRR 50x70mm 102015 Fotostanze Schnittmaß 50 x 70 mm Ideal für Bewerbungsfotos Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Präziser Schnitt ohne Ausfransen. Erhältlich für Visa Passfotos in mehrere Länder und für Bewerbungsfotos. Abmessungen 23 x 9 x 7 cm, Gewicht 500 g Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Fotostanze Kategorie: Fotostanze Hersteller-Nr.: 102015 EAN: 4000461092817 USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, Buchse Typ B Richtung Anbaurahmenseite, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000461092817, DÖRR, 102015, 50x70 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,17* | € 88,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 88,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,21* | € 112,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|