Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR 50x70mm 102015 Fotostanze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q244182
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     102015
EAN/GTIN:
     4000461092817
Suchbegriffe:
Fotoschneidegerät
Fotoschneider
Fotostanze
fotoschneider
Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Präziser Schnitt ohne Ausfransen. Erhältlich für Visa Passfotos in mehrere Länder und für Bewerbungsfotos.
Abmessungen 23 x 9 x 7 cm, Gewicht 500 g
Features:
Schnittmaß 50 x 70 mm
Ideal für Bewerbungsfotos
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Fotostanze
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 50x70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,27*
€ 86,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 86,30*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 112,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.