Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PV-K01-BVP Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006961
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110938
EAN/GTIN:
     4015081104673
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Eaton M22-PV-K01-BVP Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66 1St.

Kategorie: Not-Aus-Schalter
Entriegelungs-Art: Zugentriegelung
Kontaktart: 1 Öffner
Einbau-Ø: 22.5 mm
Knopf-Ø: 38 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66
Typ: M22-PV-K01-BVP
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Not-Aus-Schalter
Hersteller-Nr.: 110938
EAN: 4015081104673
Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.11 W
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]: 1 kA

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,32*
€ 31,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 32,15*
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 33,67*
€ 5,00*
ab € 25,16*
€ 33,68*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 41,57*
€ 50,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.