Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Steckdose Schwarz A1520KISW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007216
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A1520KISW
EAN/GTIN:
     4011377057623
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Steckdose Schwarz A1520KISW

Halogenfrei

Ausführung: Jung A1520KISW Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Berührungsschutz schwarz
Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Ähnlich RAL: 9005
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: A1520KISW
EAN: 4011377057623
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Steckdose

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,68*
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,30*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 15,08*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.