Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 35SEPF120M Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5.08mm 120 µF 35 V/DC 20% (Ø x H) 10mm x 13mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010203
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Panasonic 35SEPF120M Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5.08mm 120 µF 35 V/DC 20% (Ø x H) 10mm x 13mm 1St.

Kategorie: Tantal-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 120 µF
Nennspannung: 35 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 13 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
RM: 5.08 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Tantal-Kondensator
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Typ: 35SEPF120M
Hersteller-Nr.: 35SEPF120M
EAN: - - - - - - - - -
Pumpendrehzahl 3750 min
Ansaugleistung 180 L/min
Abgabeleistung bei 0 bar 95 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 36 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 10 L/min
Max. Betriebsdruck 8 bar

Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, alu elko panasonic, alu elko, Panasonic, 35SEPF120M, 795-5626, Tantalkondensatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,26*
1 Tag
240
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1 Tag
815
1
€ 14,99*
ab € 0,784*
€ 3,11*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.