Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 7046 Kastenzusatzschloss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010540
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     7046
EAN/GTIN:
     4030152070466
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss
Olymp 7046 Kastenzusatzschloss Weiß

Für nach innen öffnende Türen
Mit Drehknauf innen
Links und Rechts verwendbar

Riegel: Massiv, 2 Tourig (ab Dornmaß: 60 mm) · Vorgerichtet für Profil-Außenzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gewicht: 830 g
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Kastenzusatzschloss
Produkt-Art: Kastenzusatzschloss
Höhe: 128 mm
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 27 mm
Breite: 65 mm
EAN: 4030152070466
Farbauftrag: 2 m² in 1 min

Lieferumfang: RS 50 weiß + Montageanleitung + Montagematerial.

Weitere Suchbegriffe: Olymp, 7046, RS 50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 30,21*
€ 6,78*
ab € 21,98*
€ 30,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 31,66*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 26,07*
€ 35,56*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 48,79*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7048
ab € 28,89*
Zubehör
Olympia
7049
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.