Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33133
33133
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33133
EAN/GTIN:
     4015162331332
Suchbegriffe:
Gasmelder
Innensirene
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC

Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage
110 dB laute Sirene
Mit niedriger Stromaufnahme

Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dient zur Abschreckung und Warnung gegen Eindringlinge und kann z.B. an eine Alamanlage mit 12 V/DC Alarmausgang verdrahtet werden.

Mit Anschlusslitzen · Für den Innenbereich (IP20).

Kategorie: Alarmsirene
Länge (Tiefe): 32 mm
Höhe: 55 mm
Betriebsspannung: 12 V/DC
Breite: 85 mm
Schalldruck (max.): 110 dB
Schutzart: IP20
Einsatzort: Innenbereich
Material (Details): Kunststoff
Stromaufnahme: 100 mA
Produkt-Art: Alarmsirene
Hersteller-Nr.: 33133
EAN: 4015162331332
Nenngröße: 1 1/4"
Anschlussgewinde: M8

Weitere Suchbegriffe: Piezo Sirene, Alarmsirene, Sirene, sirene 12v 110db, innensirene, alarmsirene 12v, 4015162331332, 33133, AS05, Zubehör Alarmanlage, Alarmanlage, Alarmvorrichtung, Alarmanlagen, Signalgeber, Alarmsignalisierung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 11,68*
€ 5,46*
ab € 8,36*
€ 11,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,23*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.