Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc II 80100002 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 157.5 x 296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013123
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100002
EAN/GTIN:
     4260386320918
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc II 80100002 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 157.5 x 296mm

Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet für das sichere Verpacken von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen oder Büromaterialen mit Hilfe von zahlreichen Deckel- und Bodeneinlagen.

Gewicht: 1.5 kg
Kategorie: Transportkiste
Länge (Tiefe): 296 mm
Material: ABS Kunststoff
Höhe: 157.5 mm
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Breite: 396 mm
Innenmaß Breite: 383 mm
Innenmaß Höhe: 127.5 mm
Innenmaß Tiefe: 267 mm
Produkt-Art: Transportkiste
Hersteller-Nr.: 80100002
EAN: 4260386320918
Innenmaße systainer® (HXBxT): 180x382x266 mm
Innenmaße Schublade (HxBxT): 69x350x255 mm

Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, 4260386320918, Tanos, 80100002, systainer T-Loc II, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 41,95*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 41,96*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 41,00*
€ 54,39*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 61,13*
€ 76,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.