Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. II Tanos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TANOS TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. II Tanos
Artikeldetailsicht TANOS TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. II Tanos
Artikel-Nr.:
     223-8507620
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260386320918
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer

TANOS Systainer T-Loc lichtgrau Gr. II Tanos

Werkzeugkoffersystem systainer® T-Loc

• Aus ABS-Kunststoff
• Formstabil, stoßfest
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Stapelbar und platzsparend
• Miteinander verknüpfbar
• Einhandbedienung: schließen, öffnen und verknüpfen
• Eignet sich zum Verstauen und Ordnen von Kleinteilen, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen
• Mit T-Loc-Verschluss in signalblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe II
Außenmaß Breite:
396
Außenmaß Tiefe:
296
Außenmaß Höhe:
157,5
Innenmaß Breite:
383
Innenmaß Tiefe:
267
Innenmaß Höhe:
127,5
Farbe:
lichtgrau
Gewicht ca.:
1,50
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 41,95*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 41,96*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 41,00*
€ 54,39*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 61,13*
€ 76,75*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.