| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q589792 Herst.-Nr.: 80100002 EAN/GTIN: 4260386320918 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Tiefe: | 296 mm | Höhe: | 157.5 mm | Breite: | 396 mm | Innenmaß Tiefe: | 267 mm | Innenmaß Höhe: | 127.5 mm | Innenmaß Breite: | 383 mm | Gewicht: | 1.5 kg | Material: | ABS Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produkt-Art: | Transportkiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, systainer T-Loc II, werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,79* | € 41,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 41,96* | | | | | 40 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,00* | € 54,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,13* | € 76,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|