Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66514200 LED EEK D (A - G) E27 Globeform 10.5W = 100W Warmweiß (Ø x L) 12.5cm x 17.7cm nicht dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014611
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66514200
EAN/GTIN:
     8718699665142
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Philips 66514200 LED EEK D (A - G) E27 Globeform 10.5W = 100W Warmweiß (Ø x L) 12.5cm x 17.7cm nicht dimmbar 1St.

Sofort Warmweißes Licht (2700 K)
Modernste LED Technologie - lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln

Die Philips LED Classic Lampe bietet mit Ihrer mattierten Oberfläche ein perfektes warmweißes Licht und hat eine besonders lange Lebensdauer. Sparen Sie beim Umstieg auf LED- Lampen bis zu 90% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen. Zusammen mit der hochwertigen Glasverarbeitung kombiniert die Philips LED Classic Lampe die Vorteile der herkömmlichen Halogenlampen mit der modernen LED- Technologie.

Glas,matt

Energieeffizienzklasse: D
Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K (max)
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: 90 mA
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 cm
Inhalt: 1 St.
Bemessungs-Leistung: 10.5 W
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Länge (Tiefe): 17.7 cm
Farbkennung: 827
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten: nicht dimmbar
Leistung (Details): 10.5 W
Bauform: Globeform
Produkt-Art: LED
Bemessungs-Lichtstrom: 1521 lm
LEDs: 1
Gewicht: 100 g
Energieverbrauch: 10.5 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 66514200
EAN: 8718699665142
Energieverbrauch: 10.5 kWh/1000h
Modell: 66514200 (Philips Lighting)
Hersteller: Philips
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 2700k, led globelampe, e27 globeform, 8718699665159, Philips, 66514200, Philips Lighting, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,85*
€ 32,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,83*
€ 32,31*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 34,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.