Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9423 Herst.-Nr.: 929002067801 EAN/GTIN: 8718699665142 |
| | |
|
| | |
| Vertraute Formen, die Sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühbirnen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Ausstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung. Highlights - Sofort warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/Halogenlampen
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- E27 Sockel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 19.6 cm | Länge: | 12.8 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, philips led e27 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,29* | € 19,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,08* | € 20,23* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 16,61* | € 23,64* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,84* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|