Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SPS-1000WH USB VC-10904630 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1000mA 1 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015267
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10904630
EAN/GTIN:
     4053199994687
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT SPS-1000WH USB VC-10904630 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1000mA 1 x USB

Kompaktes Steckergehäuse
Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA
USB-A-Buchse

Lade-Netzteil zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, Navigationssystemen, PDA, MP3-Playern. Ideal auch für Unterwegs. Laden Sie ihre mobilen Geräte einfach nach.

Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,1 W · USB-A-Buchse.

Ausführung: Eurostecker
Typ: Getaktet
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 1000 mA
Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC
Gewicht: 38 g
Typ: SPS-1000WH USB
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: USB-Ladegerät
Höhe: 74 mm
Länge (Tiefe): 23 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Breite: 40 mm
Farbe: weiß
ErP Status: Step 2
Produkt-Art: USB-Ladegerät
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Eingänge: Euro-Stecker
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgänge: USB
Max. Ausgangsstrom je Kanal: 1000 mA
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 5 W
Hersteller-Nr.: VC-10904630
EAN: 4053199994687
Lochdurchmesser: 3.6 mm

Lieferumfang: USB-Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 1a 5w, ladegerät usb, ladegerät usb 5 w, VOLTCRAFT, VC-10904630, SPS-1000WH USB, voltkraft, powersupply, handyladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 11,05*
1 Tag
551
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,06*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,04*
€ 3,50*
ab € 22,68*
€ 31,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.