Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SPS-1000WH USB USB-Ladegerät 5W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1000mA Anzahl Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q670582
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10904630
EAN/GTIN:
     4053199994687
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lade-Netzteil zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, Navigationssystemen, PDA, MP3-Playern. Ideal auch für Unterwegs. Laden Sie ihre mobilen Geräte einfach nach.
Features:
Kompaktes Steckergehäuse
Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA
USB-A-Buchse
Lieferumfang:
USB-Ladegerät · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
74 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
23 mm
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Einsatzort:
Steckdose
Ausführung:
Eurostecker
Gewicht:
38 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
ErP Status:
Step 2
Ausgänge:
USB
Eingänge:
Euro-Stecker
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Max. Ausgangsstrom je Kanal:
1000 mA
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 1a 5w, ladegerät usb, ladegerät usb 5 w, 04053199994687, VOLTCRAFT, SPS-1000WH USB, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 11,05*
1 Tag
551
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,06*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,04*
€ 3,50*
ab € 22,68*
€ 31,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.